Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035100 Dummy Gladhand 1/2 tuuman Fpt-liitäntä | AF7HRH 21DH57

VELVAC 035100 Dummy Gladhand 1/2 tuuman Fpt-liitäntä

Varastossa
Tuote: AF7HRH Malli: 035100Ristiviite: 21DH57

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€21.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDummy Gladhand
Portin koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708305090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035100 Dummy Gladhand 1/2 tuuman Fpt-liitäntä
€21.71 / yksikkö