Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035070 Gladhand Grip | AB9TZZ 2FAD2

VELVAC 035070 Gladhand Grip

Varastossa
Tuote: AB9TZZ Malli: 035070Ristiviite: 2FAD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGladhand Grip
Materiaalipolyuretaani
Portin koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035070 Gladhand Grip
€48.35 / yksikkö