Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH CS8 W / R -testipannen kansi S / s 8 tuuman nostorengas | AF4GAY 8VPR5

ADVANTECH CS8 W/R -testipannun kansi S/s 8 tuuman nostorengas

Varastossa
Tuote: AF4GAY Malli: CS8 W/RRistiviite: 8VPR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestausastian kansi
Kehys sisäpuolella Dia.8"
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys0.375 "
TyyppiTestaa seulansuojus nostorenkaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehys sisäpuolella Dia.KehysmateriaaliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysTyyppiHinta
ADVANTECH CB8W/R koepannun kansi messinki 8 tuuman nostorengas | AF4AGU 8N518 CB8W / R8"Messinki8"0.375 "Testaa seulansuojus nostorenkaalla€33.53
ADVANTECH CS8 -testausalustan kansi S / s 8 tuumaa | AF4PRC 9EY09 CS88"Ruostumaton teräs8"1.625 "Testaa seulan kansi€43.68
ADVANTECH CB12 Testausastian kansi messinkiä 12 tuumaa | AF4RPC 9HM81 CB1212 "Messinki12 "-Testaa seulan kansi€121.60
ADVANTECH CB8 Testausastian kannen messinki 8 tuumaa | AF6AGC 9U434 CB88"Messinki8"-Testaa seulan kansi€28.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH CS8 W/R -testipannun kansi S/s 8 tuuman nostorengas
€70.06 / yksikkö