Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 1X12KVVS Hihna Musta 1x12 Tuumaa - Pakkaus 10 | AA6UTU 15A786

VELCRO 1X12KVVS-hihna, musta 1x12 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UTU Malli: 1X12KVVSRistiviite: 15A786
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
€72.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihna
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus1"
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä, joustava hihna, jossa muovisolki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VELCRO 1X24KVVS Hihna Musta 1x24 Tuumaa - Pakkaus 10 | AA6UTT 15A785 1X24KVVS2"1"€84.09
VELCRO 2X16KPSTRAP Hihna Cinch Hihna Lavoille Musta - Pakkaus 10 | AA6UTZ 15A791 2X16KP STRAP16ft.2"€186.68
VELCRO 2X23KPSTRAP -hihnat, musta - 10 kpl pakkaus AA6UUA 15A792 2X23KP STRAP23ft.2"€239.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 1X12KVVS-hihna, musta 1x12 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€72.94 / yksikkö