Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 2X16KPSTRAP Hihna Cinch Hihna Lavoille Musta - Pakkaus 10 | AA6UTZ 15A791

VELCRO 2X16KPSTRAP-hihna, musta lavojen hihna - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA6UTZ Malli: 2X16KPSTRAPRistiviite: 15A791
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
€186.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihna
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus16ft.
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä koukku ja silmukkahihna, jossa on nauhahihna, jossa metallilukko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VELCRO 1X24KVVS Hihna Musta 1x24 Tuumaa - Pakkaus 10 | AA6UTT 15A785 1X24KVVS2"1"€84.09
VELCRO 1X12KVVS Hihna Musta 1x12 Tuumaa - Pakkaus 10 | AA6UTU 15A786 1X12KVVS1"1"€72.94
VELCRO 2X23KPSTRAP -hihnat, musta - 10 kpl pakkaus AA6UUA 15A792 2X23KP STRAP23ft.2"€239.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 2X16KPSTRAP-hihna, musta lavojen hihna - 10 kpl
€186.68 / yksikkö