Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN TCO16 Kuulalaakeroitu vasara 16 unssia 1 1/4 pään halkaisija | AB8WLY 2A634

VAUGHAN TCO16 Ball Pein Hammer 16 unssia 1 1/4 pään halkaisija

Varastossa
Tuote: AB8WLY Malli: TCO16Ristiviite: 2A634

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
Kahvahikkoripuu
Pää Dia.1-1 / 4 "
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPallo Pein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPää Dia.Pään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN TC2012 -kuulalaakeri 12 unssia 1 7/8 pään halkaisija | AB8WLX 2A633 TC2012hikkoripuu1-7 / 8 "12 oz.13 "€25.69
VAUGHAN FS224 Ball Pein Hammer Lasikuitu 24 unssia | AE3BZV 5C551 FS224Lasikuitu1-5 / 8 "24 oz.16 "€37.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN TCO16 Ball Pein Hammer 16 unssia 1 1/4 pään halkaisija
€34.47 / yksikkö