Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN TC2012 -kuulalaakeri 12 unssia 1 7/8 pään halkaisija | AB8WLX 2A633

VAUGHAN TC2012 kuulakärkivasara 12 unssia 1 7/8 pään halkaisija

Varastossa
Tuote: AB8WLX Malli: TC2012Ristiviite: 2A633

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
Kahvahikkoripuu
Pää Dia.1-7 / 8 "
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino12 oz.
Kokonaispituus13 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPallo Pein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPää Dia.Pään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN TCO16 Kuulalaakeroitu vasara 16 unssia 1 1/4 pään halkaisija | AB8WLY 2A634 TCO16hikkoripuu1-1 / 4 "16 oz.14 "€34.47
VAUGHAN FS224 Ball Pein Hammer Lasikuitu 24 unssia | AE3BZV 5C551 FS224Lasikuitu1-5 / 8 "24 oz.16 "€37.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN TC2012 kuulakärkivasara 12 unssia 1 7/8 pään halkaisija
€25.69 / yksikkö