Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TSI0-80050S0-025P Peukaloruuvilapio 8-32 1/2 pituus, 25PK | AD7LDP 4FAC9

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Peukaloruuvilapio 8-32 1/2" pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7LDP Malli: TSI0-80050S0-025PRistiviite: 4FAC9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi S
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.36 - 0.38 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.34 - 0.36 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.29 - 0.31 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Peukaloruuvilapio 8-32 1/2" pituus, 25PK
€15.96 /pakkaus