RUBBERMAID 1883552 Roskakori Suorakulmainen 24 gallonaa Beige | AH8JGY 38UJ58

RUBBERMAID 1883552 Roskakori Suorakulmainen 24 gallonaa beige

Varastossa
Tuote: AH8JGY Malli: 1883552Ristiviite: 38UJ58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
PerusmateriaaliMuovi
Koko24 gal.
kapasiteetti Range20-32G
VäriBeige
container TyyppiHyödyllisyys
Syvyys13-57 / 64 "
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus32.5 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
MateriaaliMuovi
AsennustyyliVapaasti seisova
Avautuva sulkutyyppiAstua
Valinnainen kansiKansi mukana
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluFlat Top
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)87.88
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnitteluKokoVäriLeveysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAvautuva sulkutyyppiHinta
RUBBERMAID FG262000GRAY hyötysäiliö 20 gallonaa harmaa | AH6HLE 35ZU59 FG262000 GREYOpen Top20 gal.Harmaa19.5 "UV-suoja23 "polyeteeniEi eristetty€68.91
RUBBERMAID FG262000WHT -astiasäiliö 20 gallonaa valkoinen | AH6HLF 35ZU60 FG262000WHTOpen Top20 gal.Valkoinen19.5 "UV-suoja23 "polyeteeniEi eristetty€68.91
RUBBERMAID FG262000RED hyötysäiliö 20 gallonaa punainen | AH6HLG 35ZU61 FG262000PUNAINENOpen Top20 gal.punainen19.5 "UV-suoja23 "polyeteeniEi eristetty€68.91
RUBBERMAID FG262000YEL -astiasäiliö 20 gallonaa keltainen | AH6HLH 35ZU62 FG262000YELOpen Top20 gal.Keltainen19.5 "UV-suoja23 "polyeteeniEi eristetty€68.91
RUBBERMAID FG262000BLUE Apusäiliö 20 gallonaa sininen | AH6HLJ 35ZU63 FG262000SININENOpen Top20 gal.sininen19.5 "UV-suoja23 "polyeteeniEi eristetty€68.91
RUBBERMAID FG262000DGRN hyötyastia, 20 gallonaa vihreä | AH6HLK 35ZU64 FG262000DGRNOpen Top20 gal.Vihreä19.5 "UV-suoja23 "polyeteeniEi eristetty€68.91
RUBBERMAID FG263200DGRN -apusäiliö 32 gallonaa vihreä | AH6HLM 35ZU71 FG263200DGRNOpen Top32 gal.Vihreä22 "UV-suoja27.75 "polyeteeniEi eristetty€91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1883552 Roskakori Suorakulmainen 24 gallonaa beige
€493.59 / yksikkö