VAUGHAN RHD4L Käsiporausvasara Teräs 4 Lb 15 In | AE8CXT 6CLN3

VAUGHAN RHD4L käsiporavasara teräs 4 Lb 15 tuumaa

Tuote: AE8CXT Malli: RHD4LRistiviite: 6CLN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiporausvasara
KahvaTeräs
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino4 lb
pään leveys1.625 "
Kokonaispituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
VAUGHAN RHD3 Käsiporavasara Teräs 3 Lb | AD7RPY 4GB53 RHD34"3 lb1.875 "10.75 "€55.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RHD4L käsiporavasara teräs 4 Lb 15 tuumaa