Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN RHD3 Käsiporavasara Teräs 3 Lb | AD7RPY 4GB53

VAUGHAN RHD3 käsiporavasara Teräs 3 Lb

Varastossa
Tuote: AD7RPY Malli: RHD3Ristiviite: 4GB53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiporausvasara
KahvaTeräs
pään pituus4"
PäämateriaaliTeräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.875 "
Kokonaispituus10.75 "
TyyppiKäsipora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
VAUGHAN RHD4L Käsiporausvasara Teräs 4 Lb 15 In | AE8CXT 6CLN3 RHD4L4.5 "4 lb1.625 "15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RHD3 käsiporavasara Teräs 3 Lb
€55.34 / yksikkö