HAMILTON MD-sarja, jäykkä levypyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 7 x 7 " , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 5 / 8 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 7 x 7 " , Lautasen koko: 8-1/2 x 8-1/2" , Levyn paksuus: 0.5 " , Levyn tyyppi: D , Kääntösäde: 0"
TyyliMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
R-MD-63FST
10 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta6"€589.13
B
R-MD-83FST
11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€613.73
A
R-MD-84FST
11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-840-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€709.20
C
R-MD-83SYT
11 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen8"€660.25
D
R-MD-83NYB
11 "Suurempi kuin 6000 lb.NylonValmistaja Nro W-630-NYB-1-1 / 4-30 - 200 astetta FTarkkuus palloMusta8"€733.27
E
R-MD-103NYB
13 "Suurempi kuin 6000 lb.NylonValmistaja Nro W-830-NYB-1-1 / 4-30 - 200 astetta FTarkkuus palloMusta10 "€930.72
F
R-MD-104FST
13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€780.14
G
R-MD-104SYT
13 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen10 "€946.58
H
R-MD-103FST
13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€729.08
I
R-MD-124SYT
15.5 "Suurempi kuin 6000 lb.polyuretaaniValmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen12 "€1,090.88
J
R-MD-124NYB
15.5 "Suurempi kuin 6000 lb.Nylon23EF92-30 - 200 astetta FTarkkuus palloMusta12 "€1,413.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?