Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN HMP Pick Mattock 26 tuumaa 2 paunaa | AB6UER 22F044

VAUGHAN HMP Pick Mattock 26 tuumaa 2 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6UER Malli: HMPRistiviite: 22F044

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Mattock
Terä (1) Leveys2-1 / 4 "
Kahvahikkoripuu
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliPehmeä rauta
Pään paino2 lb
Kokonaispituus26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8201300010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN TR Pick Mattock 36 tuuman kahva | AE4LRE 5LL88 TR4-1 / 2 paunaa36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN HMP Pick Mattock 26 tuumaa 2 Lb.
€47.62 / yksikkö