VAUGHAN ABL24 Muurausvasara 24 unssiterästä | AE8CYA 6CLP3

VAUGHAN ABL24 muurausvasara 24 unssia terästä

Tuote: AE8CYA Malli: ABL24Ristiviite: 6CLP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausvasara
Terän (1) pituus1-3/16
KasvotTasoita
KahvaTeräs
pään pituus7"
PäämateriaaliTeräs
Pään paino24 oz.
Kokonaispituus10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN 17710 Muurari Hammer Hickory 16 Oz | AD2EXV 3NWD7 17710hikkoripuu7"Korkea hiiliteräs16 oz.11 "-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN 17810 Muurari Hammer Hickory 24 Oz | AD2EXW 3NWD8 17810hikkoripuu8"Korkea hiiliteräs24 oz.11.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN ABL24 muurausvasara 24 unssia terästä