Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSON 34610 Karan suukappalesarja, terästä | AA9CUY 1CJL6

MARSON 34610 Karan suukappalesarja, terästä

Varastossa
Tuote: AA9CUY Malli: 34610Ristiviite: 1CJL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran & nenäkappaleen setti
MateriaaliTeräs
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8455908000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSON 34610 Karan suukappalesarja, terästä
€132.93 / yksikkö