VALLEY CRAFT F89753 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb. | AD2GLU 3PDR1

VALLEY CRAFT F89753 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb.

Tuote: AD2GLU Malli: F89753Ristiviite: 3PDR1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,093.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen ohjaava perävaunu
Pyörän halkaisija.16 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän leveys8"
VäriVihreä
Kannen korkeus2"
Kannen pituus96 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys48 "
Suorittaa loppuunEmali
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppiTappi / Clevis, Vetokoukku
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus19.375 "
Kokonaispituus96 "
kokonaisleveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.75
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusHinta
VALLEY CRAFT F89751 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb. | AD2GLQ 3PDP7 F8975110 "Valettu kumi2.5 "16.25 "€4,362.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89753 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb.
€4,093.98 / yksikkö