VALLEY CRAFT F89751 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb. | AD2GLQ 3PDP7

VALLEY CRAFT F89751 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb.

Tuote: AD2GLQ Malli: F89751Ristiviite: 3PDP7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,362.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen ohjaava perävaunu
Pyörän halkaisija.10 "
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän leveys2.5 "
VäriVihreä
Kannen korkeus2"
Kannen pituus96 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys48 "
Suorittaa loppuunEmali
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppiTappi / Clevis, Vetokoukku
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispituus96 "
kokonaisleveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.75
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusHinta
VALLEY CRAFT F89753 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb. | AD2GLU 3PDR1 F8975316 "Pneumaattinen8"19.375 "€4,093.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89751 Nelipyöräiset perävaunut 2000 Lb.
€4,362.67 / yksikkö