VALLEY CRAFT F84808A3 Laukku ja laatikkotrukki, 4 kiinteää pyörää, teräsrunko, 1000 paunaa. | AJ8FWQ

VALLEY CRAFT F84808A3 laukku- ja pakettiauto, 4 kiinteää pyörää, teräsrunko, 1000 paunan kuormakorkki.

Tuote: AJ8FWQ Malli: F84808A3
€1,262.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
JarruNro
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus54 "
Pituus17 "
Kantavuus1000 lbs.
Kengän koko10 "x 19"
Renkaan koko10 "x 2.5"
Pyörän tyyppiVankka
Pyörät4
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarruKehysmateriaaliKorkeusPituusKengän kokoPyörän tyyppiHinta
VALLEY CRAFT F84725A3 Ezy-Tilt-haarukkavaunu, vakiona, 2 pneumaattista pyörää, 1000 paunan kuormakorkki. | AJ8FWB F84725A3NroAlumiini48 "11 "11 "Pneumaattinen€853.75
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84727A1 Ezy-Tilt Haarukkavaunu, 2 pyörää, 1000 kg: n kuormitus. | AJ8FWC F84727A1NroAlumiini48 "11 "13.75 "Pneumaattinen€1,062.41
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84731A5 Ezy-Tilt-haarukkavaunu, vakiona, 2 pneumaattista pyörää, 1000 paunan kuormakorkki. | AJ8FWD F84731A5NroTeräs48 "11 "11 "Pneumaattinen€681.16
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84738A8 Ezy-Tilt-haarukkavaunu, vakio, 2 pneumaattista pyörää, 1000 paunan kuormakorkki. | AJ8FWE F84738A8NroTeräs48 "11 "13.75 "Pneumaattinen€995.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84745A9 Ezy-Tilt-haarukkavaunu, vakio, kiinteät 2 pyörää, 1000 paunan kuormakorkki | AJ8FWF F84745A9NroAlumiini48 "11 "11 "Vankka€844.58
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84752A9 Ezy-Tilt-haarukkavaunu, vakio, muottiin valetut 2 pyörää, 1000 paunan kuormakorkki | AJ8FWG F84752A9NroAlumiini48 "11 "13.75 "muotti päälle€1,062.41
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84753A8 Ezy-Tilt-haarukkavaunu, vakiona, kiinteät 2 pyörää, 1000 paunan kuormakorkki. | AJ8FWH F84753A8NroAlumiini48 "11 "13.75 "Vankka€1,062.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F84808A3 laukku- ja pakettiauto, 4 kiinteää pyörää, teräsrunko, 1000 paunan kuormakorkki.
€1,262.86 / yksikkö