POLYKEN 510 Premium Gaffers -teippi


Suodattaa
Tartuntalujuus: 50 oz. / Tuumaa , Liima: Kumi , Arvosana: Teollinen , Vetolujuus: 42 paunaa / tuumaa , Paksuus: 11.5 milj. , Tyyppi: Gafferin nauha
TyyliMalliLeveysVäriHalkaisijaeräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.ShapeHinta (ei alv)
A
510
1"punainen6.187 "Gafferin nauha55 yd.Vinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€23.34
B
510
1"Valkoinen6.187 "Gafferin nauha55 yd.Vinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€24.15
C
510
1"Musta6.187 "Gafferin nauha55 yd.Vinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€21.80
C
510
1.5 "Musta6.187 "Tarjoaa nauha55 yd.Matta valmis päällystetty kangas30 astetta 200 astetta Frulla€35.73
D
510
4"Harmaa6 5 / 16 "Gafferin nauha55 yd.Vinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€98.45
E
510
4"Musta6 5 / 16 "Gafferin nauha55 yd.Vinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€95.12
F
510
4"Valkoinen6 5 / 16 "Gafferin nauha55 yd.Vinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€97.06
G
510
48mmKeltainen6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€43.17
B
510
48mmValkoinen6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€40.02
H
510
48mmHarmaa6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€37.35
A
510
48mmpunainen6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€42.42
I
510
48mmVihreä6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€42.03
J
510
48mmNeon vaaleanpunainen-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€40.87
C
510
48mmMusta6.187 "Tarjoaa nauha50mMatta valmis päällystetty kangas30 astetta 200 astetta Frulla€37.81
K
510
48mmRuskea6.187 "Tarjoaa nauha50mMatta valmis päällystetty kangas30 astetta 200 astetta Frulla€41.71
L
510
48mmNeonvihreä-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€41.19
M
510
48mmNeon keltainen-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€41.79
N
510
48mmNeon Orange-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€43.33
I
510
72mmVihreä6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€63.84
K
510
72mmRuskea6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€63.85
B
510
72mmValkoinen6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€63.56
C
510
72mmMusta6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€63.84
H
510
72mmHarmaa6.187 "Gafferin nauha50mVinyyli päällystetty kangas40 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€65.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?