Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 51625 Tee-Joint, Pyöreä, 1/4-20 Kierrekoko, 16 Gauge, Teräs, 10Pk | AC8TQJ 3DRE8

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 51625 T-liitos, pyöreä, 1/4-20 kierrekoko, 16 gauge, teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC8TQJ Malli: 51625Ristiviite: 3DRE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitoskappale
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
LuokkaC1008
MateriaaliKylmävalssattu teräs
MutteriPyöreä T-liitos
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuseinä (mittari) (16)
    • Putkiseinä OD (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 51625 T-liitos, pyöreä, 1/4-20 kierrekoko, 16 gauge, teräs, 10 pk
€22.69 /pakkaus