Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT DTA213 -kalvotyyny 8.5x11-tuumainen - 2 kpl pakkaus | AD3FQF 3YVZ5

ACCUFORM SIGNS DTA213 kalvosisäke 8.5 x 11 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FQF Malli: DTA213Ristiviite: 3YVZ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpinäkyvä kalvo
Koko8-1 / 2 x 11 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TARKKUUSMERKIT DTA215 -kalvopäällysteinen kalvo - pakkaus 2 | AD2VKK 3UVL9 DTA21517 "€38.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS DTA213 kalvosisäke 8.5 x 11 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€22.98 / yksikkö