JET TOOLS 321910 Suuri karan reikä sorvi 7-1 / 2 hv 3p | AD4QFE 42W792

JET TOOLS 321910 Suuri karan reikä sorvi 7-1 / 2 hv 3p

Tuote: AD4QFE Malli: 321910Ristiviite: 42W792
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37,228.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri karan reikä sorvi
Sängyn leveys13-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)5-1/8
Ristisyöttö hinnat122
Ristimatka (sis.)9
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)40
Raon pituus (tuumaa)12-1/4
Pitkittäissyöttömäärät122
Moottori HP7.5
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä24 mm
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus97 "
kokonaisleveys45 "
Vaihe3
Karan reikä (tuumaa)3-1/8
Karan nopeus42 1800 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-7
Swing In Gap (tuumaa)23-5/8
Keinu sängyn yli (tuumaa)14
Swing yli dia dian (tuumaa)7-5/8
Tailstock-kartioMT-4
Tailstock-matka (tuumaa)5
Langan alue05 - 20 mm
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2352.78
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 321930 Suuri karanreikäinen sorvi 7-1/2hp 3p | AD4QFH 42W801 3219307.566 "97 "44 "€38,284.48
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321960 Suuri karan reikä sorvi 7-1 / 2 hv 3p | AD4QFP 42W808 3219607.566 "116 "44 "€40,609.59
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321970 Suuri karan reikä sorvi 7-1 / 2 hv 3p | AD4QFR 42W810 3219707.566 "136 "44 "€45,161.69
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321980 Suuri karanreikäinen sorvi 10 hv 3p 80 Keskitulo | AD4QFT 42W811 3219801069 "136 "45 "€47,273.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321910 Suuri karan reikä sorvi 7-1 / 2 hv 3p
€37,228.39 / yksikkö