USEM U5E2DKR -moottori 3-vaiheinen 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 87.5 | AB7GYH 23J930

USEM U5E2DKR 3-vaihemoottori 5hv 1800rpm 208-230/460 Eff 87.5

Varastossa
Tuote: AB7GYH Malli: U5E2DKRRistiviite: 23J930

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys184 TCH
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit14.0-12.7/6.3
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia14.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1800
Nimellinen tehokkuus87.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16.88 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.75
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusPituus vähemmän akseliaAsennusHinta
USEM U5P1D -moottori 3-vaiheinen 5 hv 3600 rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVU 23J866 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "pohja€1,180.61
USEM U5P2D -moottori 3-vaihe 5 hv 1800 rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GVV 23J867 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "pohja€1,022.95
USEM U5P3D -moottori 3-vaiheinen 5 hv 1200 rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GVW 23J868 U5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "pohja€1,882.73
USEM U5P1DC -moottori 3-vaiheinen 5hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GXG 23J902 U5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,284.58
USEM U5P1DK -moottori 3-vaiheinen 5 hv 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXH 23J903 U5P1DK3001-3600184 TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,252.70
USEM U5P2DK -moottori 3-vaiheinen 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXJ 23J904 U5P2DK1701-1800184 TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,146.18
USEM U5P2DC -moottori 3-vaiheinen 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXK 23J905 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,044.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U5E2DKR 3-vaihemoottori 5hv 1800rpm 208-230/460 Eff 87.5
€934.97 / yksikkö