USEM U5P1DC -moottori 3-vaiheinen 5hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GXG 23J902

USEM U5P1DC-moottori 3-vaihe 5hp 3600rpm 208-230/460 Eff 89.5

Varastossa
Tuote: AB7GXG Malli: U5P1DCRistiviite: 23J902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys184TC
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit13.4-12.2/6.1
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia14.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3600
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16 2 / 8 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.24
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusPituus vähemmän akseliaAsennusHinta
USEM U5P1D -moottori 3-vaiheinen 5 hv 3600 rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVU 23J866 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "pohja€1,180.61
USEM U5P2D -moottori 3-vaihe 5 hv 1800 rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GVV 23J867 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "pohja€1,022.95
USEM U5P3D -moottori 3-vaiheinen 5 hv 1200 rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GVW 23J868 U5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "pohja€1,882.73
USEM U5P1DK -moottori 3-vaiheinen 5 hv 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXH 23J903 U5P1DK3001-3600184 TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,252.70
USEM U5P2DK -moottori 3-vaiheinen 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXJ 23J904 U5P2DK1701-1800184 TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,146.18
USEM U5P2DC -moottori 3-vaiheinen 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXK 23J905 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Kasvot / pohja€1,044.37
USEM U5P3DC -moottori 3-vaiheinen 5 hv 1200 rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXL 23J906 U5P3DC1101-1200215TC15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Kasvot / pohja€1,898.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U5P1DC-moottori 3-vaihe 5hp 3600rpm 208-230/460 Eff 89.5
€1,284.58 / yksikkö