USEM 52AZ43 1 hv yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1755 Tyyppikilpi RPM | CD2LGU

USEM 52AZ43 1 hv yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1755 tyyppikilpi RPM

Varastossa
Tuote: CD2LGU Malli: 52AZ43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys143TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.5
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia11 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus85.5%
numeroCC030A
Kokonaispituus13.125 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.0225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentoTehokkuusryhmäkehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
USEM U25P1DS Moottori 3 Vaihe 25 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinEnergiatehokas284TSpohja360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€4,179.62
USEM U3E3DCR Moottori 3 Vaihe 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinEnergiatehokas213TCKasvot120087.5%18.625 "1101-1200€1,238.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM 52AZ43 1 hv yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1755 tyyppikilpi RPM
€693.74 / yksikkö