USEM U3E3DCR Moottori 3 Vaihe 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928

USEM U3E3DCR-moottori 3-vaihe 3hv 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5

Varastossa
Tuote: AB7GYF Malli: U3E3DCRRistiviite: 23J928

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,238.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys213TC
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit9.7-9.1/4.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP3
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia15.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1200
Nimellinen tehokkuus87.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus18.625 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentoTehokkuusryhmäkehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
USEM U25P1DS Moottori 3 Vaihe 25 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinEnergiatehokas284TSpohja360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€4,179.62
USEM 52AZ43 1 hv yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1755 Tyyppikilpi RPM | CD2LGU 52AZ43VaakasuoraNEMA Premium Tehokas143TC-175585.5%13.125 "1701-1800€693.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U3E3DCR-moottori 3-vaihe 3hv 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5
€1,238.53 / yksikkö