Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA TIIVISTE ZUSA-HT-2126 Vahvistettu letku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman ulkohalkaisija. | CH6TAN 742W83

USA SEALING ZUSA-HT-2126 vahvistettu letku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6TAN Malli: ZUSA-HT-2126Ristiviite: 742W83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu letku
Taivuta säde5 / 8 "
KovuusRanta A: 65
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 140 astetta F
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft.
PutkimateriaaliPVC
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
USA TIIVISTE ZUSA-HT-2133 Vahvistettu letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija. | CH6TAP 742W87 ZUSA-HT-21331"3 / 4 "150 psi1"1 / 8 "€214.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2126 vahvistettu letku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman ulkohalkaisija.
€56.61 / yksikkö