Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3CZK9 Kevlar-hiha (r) / puuvillalevyreikä 18 tuumaa | AC8PTZ

CONDOR 3CZK9 Sleeve Kevlar(r)/puuvilla peukalonreikä 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTZ Malli: 3CZK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hihansää
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
VäriKeltainen
Pituus18 "
MateriaaliKevlar (R) / puuvillasekoite
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHihatyyliHinta
CONDOR 3CZK6 Hihaleikattu Kevlar (r) / puuvilla 14 tuumaa | AC8PTW 3 CZK6Leikkaa kestävä hiha14 "Ilman peukalonreikää€7.63
CONDOR 3CZK7 Kevlar-hiha (r) / puuvillalaippa 14 tuumaa | AC8PTX 3 CZK7Leikkaa kestävä hihansää14 "Peukalonreiän kanssa€7.94
CONDOR 3CZK8 Hihaleikattu Kevlar (r) / puuvilla 18 tuumaa | AC8PTY 3 CZK8Leikkaa kestävä hiha18 "Ilman peukalonreikää€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3CZK9 Sleeve Kevlar(r)/puuvilla peukalonreikä 18 tuumaa
€15.11 / yksikkö