Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ML50L-S2016K Industrial Handheld Light LED Musta | AH6ZTL 36MU53

MAGLITE ML50L-S2016K Industrial Handheld LED-valo musta

Varastossa
Tuote: AH6ZTL Malli: ML50L-S2016KRistiviite: 36MU53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika8 hr.
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.98 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1.0m
Taskulampun luokkaTeollinen
lampun tyyppiLED
Pituus8.18 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea matala
Lumens500
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho500
Paristojen määrä2
Käyntiaika korkeassa asetuksessa8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla12.72 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensSuurin lumenia tehoParistojen määräPaino paristoillaHinta
MAGLITE ML50L-S3016K Industrial Handheld Light LED Musta | AH6ZTM 36MU54 ML50L-S3016K10.15 "60060031.00 lb€77.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ML50L-S2016K Industrial Handheld LED-valo musta
€113.69 / yksikkö