Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZSNDF-226 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 5 mm Length, Aluminum, Plain, 6 mm Hex Width, 6 mm Dia | CU7KKF 61JW99

USA SEALING ZSNDF-226 kuusiokolo, M4-0.7 kierrekoko, pituus 5 mm, alumiini, tavallinen, 6 mm kuusioleveys, 6 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU7KKF Malli: ZSNDF-226Ristiviite: 61JW99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZSNDF-226 kuusiokolo, M4-0.7 kierrekoko, pituus 5 mm, alumiini, tavallinen, 6 mm kuusioleveys, 6 mm halkaisija
€1.12 / yksikkö