Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZSNDF-153 Hex Standoff, #4-40 Thread Size, 1 1/2 Inch Body Length, 3/16 Inch Thread Length | CU7KAA 61JW26

USA SEALING ZSNDF-153 Hex Standoff, #4-40 kierrekoko, 1 1/2 tuuman rungon pituus, 3/16 tuuman kierteen pituus

Varastossa
Tuote: CU7KAA Malli: ZSNDF-153Ristiviite: 61JW26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZSNDF-153 Hex Standoff, #4-40 kierrekoko, 1 1/2 tuuman rungon pituus, 3/16 tuuman kierteen pituus
€5.62 / yksikkö