Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1374 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXT 55ZA68

USA SEALING BULK-FG-1374 Neopreenilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UXT Malli: BULK-FG-1374Ristiviite: 55ZA68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4208 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UXN 55ZC06 BULK-FG-4208Valkoinen1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.13
USA SEALING BULK-FG-4254 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UXP 55ZC15 BULK-FG-4254Valkoinen1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€4.20
USA SEALING BULK-FG-1330 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXQ 55ZA53 BULK-FG-1330Musta1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€1.72
USA SEALING BULK-FG-1353 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXR 55ZA59 BULK-FG-1353Musta1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€3.41
USA SEALING BULK-FG-1397 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXU 55ZA77 BULK-FG-1397Musta1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€3.49
USA SEALING BULK-FG-4003 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXV 55ZC26 BULK-FG-4003Musta1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€2.54
USA SEALING BULK-FG-4024 Neopreenilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXW 55ZC35 BULK-FG-4024Musta1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1374 Neopreenilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€1.72 / yksikkö