HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3001AGY Raceway Rigid Inside Coupling Harmaa | AB2JJZ 1MBY6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3001AGY Raceway jäykkä sisäkytkin harmaa

Varastossa
Tuote: AB2JJZ Malli: HBL3001AGYRistiviite: 1MBY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä sisäpuoli
VäriHarmaa
Pituus6"
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaKytkimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000WCGY Raceway Wire Clip harmaa | AB2JJYY 1MBY5 HBL3000WCGYHarmaaVaijeri-leikkeet1"€5.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3007CGY Raceway Device Bracket Grey | AB3FZM 1RYK7 HBL3007CGYHarmaaLaitteen kiinnike-Sulkeet4.5 "€13.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3011EGY Raceway Flat kyynärpää 90 asteen harmaa | AB3FZT 1RYL3 HBL3011EGYHarmaaRaceway Flat kyynärpää 90 astetta6.4 "kyynärpäät-€59.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3003IV Raceway tukipidike Metalli Norsunluu | AB9YRA 2GMA3 HBL3003IVNorsunluuRaceway-tukikiinnike2.81 "leikkeet0.75 "€9.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3001AGY Raceway jäykkä sisäkytkin harmaa
€16.05 / yksikkö