HYVÄKSYTTY VENDOR 4HTG1 -materiaalinkäsittelykori Vihreä kierrätys AD8BJA

APPROVED VENDOR 4HTG1 Materiaalinkäsittelykärry Vihreä Kierrätys

Varastossa
Tuote: AD8BJA Malli: 4HTG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,404.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätyskori
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus1100 lb
MateriaaliMuovi, teräs
Osastojen lukumäärä1
Valinnainen kansiValmistajan tuotenumero UV18626
Kokonaiskorkeus36.25 "
Kokonaispituus48.5 "
kokonaisleveys31.5 "
tilavuus23 cu. ft.
Tilavuus7/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)80.65
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HTF3 Materiaalinkäsittelykärry Sininen | AD8BHT 4HTF3sininenMuovi, teräs€1,338.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HTF4 Materiaalinkäsittelykori Vihreä | AD8BHU 4HTF4VihreäMuovi, teräs€1,338.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HTF5 Materiaalinkäsittelykärry Harmaa | AD8BHV 4HTF5HarmaaMuovi, teräs€1,338.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HTF6 Materiaalinkäsittelykori Oranssi | AD8BHW 4HTF6OranssiMuovi, teräs€1,338.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HTF7 Materiaalinkäsittelykärry Punainen | AD8BHX 4HTF7punainenMuovi, teräs€1,338.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HTF8 Materiaalinkäsittelykärry Keltainen AD8BHY 4HTF8KeltainenMuovi, teräs€1,338.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HTF9 Materiaalinkäsittelykori Sininen Kierrätys | AD8BHZ 4HTF9sininenMuovi, teräs€1,404.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HTG1 Materiaalinkäsittelykärry Vihreä Kierrätys
€1,404.38 / yksikkö