Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1284 Neopreenilaippa, 3-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZY 55ZH80

USA SEALING BULK-FG-1284 Neopreenilaippatiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UZY Malli: BULK-FG-1284Ristiviite: 55ZH80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1307 Neopreenilaippa, 3-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZZ 55ZH90 BULK-FG-13071 / 8 "€1.92
USA SEALING BULK-FG-4118 Neopreenilaippa, 3-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAA 55ZJ59 BULK-FG-41181 / 16 "€10.42
USA SEALING BULK-FG-4164 Neopreenilaippa, 3-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAB 55ZJ70 BULK-FG-41641 / 8 "€12.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1284 Neopreenilaippatiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€1.02 / yksikkö