Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 40B11F-3/4 2.000, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBB 6L839

TSUBAKI 40B11F-3/4 hammaspyörä 2.000 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBB Malli: 40B11F-3/4Ristiviite: 6L839
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
€28.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä11
Dia ulkopuolella.2"
Pitch Dia.1.775 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B11F-1/2 Ketjupyörä 2.000 Ulkohalkaisija #40 | AE9PAZ 6L837 40B11F-1/2401 / 2 "€27.56
TSUBAKI 40B11F-5/8 takaratas 2.000, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBA 6L838 40B11F-5/8405 / 8 "€28.27
Takaratas TSUBAKI 40B11F-7/8 2.000, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBC 6L840 40B11F-7/8407 / 8 "€28.38
Takaratas TSUBAKI 41B11F-3/4 2.000, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCM 6L896 41B11F-3/4413 / 4 "€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B11F-3/4 hammaspyörä 2.000 ulkohalkaisija #40
€28.56 / yksikkö