Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD KT235 kärkisarja | AE4GUV 5KH30

UNIWELD KT235 kärkisarja

Varastossa
Tuote: AE4GUV Malli: KT235Ristiviite: 5KH30

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Connect LP -kärkisarja
AsetyleenipaineMTF-5, 5 LBS. MTT 5 LBS. MTW-2 5 LBS.
Liekin tyyppiPinpoint
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Propaanikaasuhopea BrazeKyllä
Propaanikaasuhopea juoteKyllä
Propaanikaasun pehmeä juoteKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD KT235 kärkisarja
€369.56 / yksikkö