Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319902680 Neliöpistoke 3-1 / 2 tuuman Npt sinkitty | AF8ENZ 25CH14

ANVIL 0319902680 Nelikulmainen tulppa 3-1/2 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ENZ Malli: 0319902680Ristiviite: 25CH14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0319901567 Neliöpistoke 1/2 tuumaa Npt sinkitty | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 - 150 astetta F€1.96
ANVIL 0319901443 Neliöpäätulppa 1/8 Npt sinkitty | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 - 150 astetta F€0.59
ANVIL 0319901484 Neliöpistoke 1/4 tuuman Npt sinkitty | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 - 350 astetta F€0.81
ANVIL 0319901526 Neliöpistoke 3/8 tuuman Npt sinkitty | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 - 150 astetta F€1.12
ANVIL 0319901609 Nelikulmainen tulppa 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 - 350 astetta F€2.85
ANVIL 0319902607 Neliöpistoke 2-1 / 2 tuuman Npt sinkitty | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 - 150 astetta F€53.97
ANVIL 0319902649 Neliöpistoke 3 tuuman Npt sinkitty | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 - 150 astetta F€63.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319902680 Nelikulmainen tulppa 3-1/2 tuumaa Npt sinkitty
€115.36 / yksikkö