UNIWELD K22P Hitsaus / leikkausvaatteet Happi / asetyleeni AE4GUL 5KH19

UNIWELD K22P Hitsaus-/leikkausvarusteet Happi/asetyleeni

Varastossa
Tuote: AE4GUL Malli: K22PRistiviite: 5KH19

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus ja leikkaus
Leikkaa2"
Toimituspaineen alue2-15 PSIG asetyleeni, 2-60 PSIG happi
polttoaineHappi / asetyleeni
KaasupalveluHappi
Mittarin koko1-1 / 2 "
LämmityspääTyyppi 17-15 tai tyyppi 17-30
Liitäntä3/8 "-24, A
paineensäädinRO / RMC2
Polttimen kahva71
HitsaussuuttimetKirjoita 17 # 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)65.41
Laivan pituus (cm)33.97
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säiliöt eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimituspaineen alueLiitäntäpaineensäädinHinta
UNIWELD WURKS-A -hitsaus / leikkaussarja | AD2FHX 3NY90 WURKS-A2-15 PSIG asetyleeni, 5-80 PSIG happi9/16 "-18, BMR8210 / MR8211-
Tarjouspyyntö
UNIWELD K22P-TU hitsaus- ja leikkausasu, 12.5 jalkaa letkun pituus, 1-1/2 tuuman mittari, asetyleeni | AE4GUM 5KH20 K22P-TU2-15 PSIG asetyleeni, 2-60 PSIG happi3/8 "-24, ARO / RMC2€862.73
UNIWELD KLT550-4P -asun ylläpito | AE4GUP 5KH25 KLT550-4P2-15 PSIG asetyleeni, 2-60 PSIG happi3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
Tarjouspyyntö
UNIWELD KLT550-4P-TU -asun ylläpito | AE4GUQ 5KH26 KLT550-4P-TU2-15 PSIG asetyleeni, 2-60 PSIG happi3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
Tarjouspyyntö
UNIWELD KLT550-5TR -asun ylläpito | AE4GUR 5KH27 KLT550-5TR2-15 PSIG asetyleeni, 2-60 PSIG happi3/8 "-24, ARSO / RSB2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD K22P Hitsaus-/leikkausvarusteet Happi/asetyleeni
€541.94 / yksikkö