ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0402CP Holkki 125 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AC3KLD 2UEC4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0402CP Holkki 125 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Tuote: AC3KLD Malli: 06140-0402CPRistiviite: 2UEC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0806CP Holkki 125 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AC3KLF 2UEC6 06140-0806 CP1 / 2 "x 3 / 8"-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-1208CP Holkki 125 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC3KLG 2UEC8 06140-1208 CP3 / 4 "x 1 / 2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0402CP Holkki 125 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa