UNITHERM UVST 1904 putkitakki 19 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAR 34CZ14

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 tuuman pituus 4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4DAR Malli: UVST 1904Ristiviite: 34CZ14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD2 "- 4"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus19 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UniTherm UVST 1904 eristetty putkivaippa on ihanteellinen ratkaisu lämpöhäviön vähentämiseen ja tynnyrien, suulakkeiden, ekstruuderien, letkujen ja putkien eristämiseen. Sillä on laaja sovellus elintarvike- ja juoma-, kemian- ja lääketeollisuudessa, joissa valmistusprosessit vaativat korkeita lämpötiloja.

Ominaisuudet:

  • UniTherm UVST 1904 eristetty putkivaippa suojaa avainkomponentteja korkeilta lämpötiloilta ja luo turvallisen työympäristön ja pidentää laitteiden käyttöikää.
  • Se ottaa talteen valmistusprosessien hukkalämmön vähentääkseen energiahukkaa ja parantaakseen tehokkuutta.
  • Tämän takin avulla teollisuudenalat voivat vähentää energiakustannuksia ja hiilijalanjälkeä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi putkistot tarvitsevat eristystä?

V. Putkiston eristys parantaa järjestelmän tehokkuutta säätämällä lämpötilaa. Se kieltää suuret putkistovauriot tulipalon sattuessa.

K. Mistä materiaalista tämä putkivaippa on tehty?

A.

  • Ensisijainen sisäkerros on valmistettu piidioksidikankaasta, joka kestää jopa 1800 astetta F.
  • Keskikerros on valmistettu tiheästä keraamisesta kuidusta, joka kestää jopa 2000 astetta F.
  • Ulompi päällystekerros on valmistettu PTFE-pinnoitetusta lasikuitukankaasta, joka tarjoaa eristyksen jopa 550 astetta F.

K. Kuinka asentaa UniVest-putkivaippa?

A.

  • Aseta UniVest-takki kylmäpuoli (vihreä puoli) ylöspäin sylinterin päälle.
  • Kiristä hihnat vaipan kiinnittämiseksi sylinteriin.
  • Älä kiristä nauhoja liikaa.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus putken eristyksen aikana?

A.

  • Käytä suojakäsineitä ja -vaatteita kuumien putkien kanssa työskennellessäsi.
  • Pidä kaikki metalliesineet poissa lämmittimen nauhoista.
  • Älä koskaan käytä metalliteippiä mittauksiin.
  • Pidä magneetit loitolla sähköliitännöistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 tuuman pituus 4 tuumaa leveä
€96.17 / yksikkö