AIRMASTER FAN 42759 Pakopuhaltin, hihnakäyttö, prop Dia 42 tuumaa, 1/2 hv, 208/230/460 V, 3 -vaihe

Tuote: CE7WLB Malli: 42759Ristiviite: HA42FA
€2,426.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Virtausnopeus12797 cfm
Asunnon korkeus48 "
Asunnon pituus48 "
Kotelon leveys23 3 / 4 "
Power Rating1/2
Jännitearvot208/230/460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysPower RatingJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 42500 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/4 Hp, 115 V, 1 vaihe, 1 nopeus | CE7WHK 425004398 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/4115 VAC€1,446.33
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42503 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/4 Hp, 208/230/460 V, 3-vaihe | CE7WHL HA24CA 425034398 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/4208/230/460 VAC€1,525.75
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42506 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/4 Hp, 230/460 V, 3-vaihe | CE7WHM HA24CA 425064398 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/4230 / 460 VAC€1,636.47
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42509 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 115 V, 1 vaihe, 1 nopeus | CE7WHN 425094746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 VAC€1,474.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42512 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 208/230/460 V, 3-vaihe | CE7WHP HA24DA 425124746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3208/230/460 VAC€1,608.98
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42518 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 115/230 V, 1 vaihe | CE7WHQ HA24DA 425184746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 / 230 VAC€1,697.56
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42521 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 Hp, 230/460 V, 3-vaihe | CE7WHR HA24DA 425214746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3230 / 460 VAC€1,614.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 42759 Pakopuhaltin, hihnakäyttö, prop Dia 42 tuumaa, 1/2 hv, 208/230/460 V, 3 -vaihe
€2,426.07 / yksikkö