Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITHERM CF6-1-24X60in keraaminen kuitu, tiheys 6 lbs, paksuus 1 tuuma, koko 24 x 60 tuumaa | CE2EDW

UNITHERM CF6-1-24X60in keraaminen kuitu, tiheys 6 lbs, paksuus 1 tuumaa, koko 24 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2EDW Malli: CF6-1-24X60in

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen kuitueriste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheyseräPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
UNITHERM CF8-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€221.46
UNITHERM CF6-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€236.91
UNITHERM CF8-5-24X50 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 50 jalkaa AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste50ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1 / 2 "24 "€327.29
UNITHERM CF8-1-48X25 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"48 "€438.07
UNITHERM CF8-2-24XX125 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"24 "€311.10
UNITHERM CF8-2-48X125 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"48 "€597.19
UNITHERM CF6-1-48X25 keraaminen kuituhuopa 25 jalkaa 48 tuumaa | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 lbKeraaminen kuituhuopa25ft.Alumiinioksidi ja silikaatti2300-astetta F1"48 "€465.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM CF6-1-24X60in keraaminen kuitu, tiheys 6 lbs, paksuus 1 tuumaa, koko 24 x 60 tuumaa
€77.60 / yksikkö