Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT TIETEELLINEN J-207 Pestle-posliini, lasittamaton 1150c, valkoinen | AF7ZUD 23YW05

UNITED SCIENTIFIC J-207 Pestle Posliini lasittamaton 1150c Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7ZUD Malli: J-207Ristiviite: 23YW05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSurvin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YHDISTETYT TIETEELLINEN J-208 Pestle-posliini, lasittamaton 1150c, valkoinen | AF7ZUN 23YW14 J-208€21.96
UNITED SCIENTIFIC J-209 Pestle posliini, lasitettu 1150c Valkoinen | AF7ZUX 23YW22 J-209€26.64
UNITED SCIENTIFIC J-206 Pestle posliini, lasitettu 1150c Valkoinen | AF7ZUY 23YW23 J-206€13.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC J-207 Pestle Posliini lasittamaton 1150c Valkoinen
€16.24 / yksikkö