Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-5-pullonkannen annostelija AF7ZWN 23YX23

UNITED SCIENTIFIC BTDR-5 pullon päällä oleva annostelija

Varastossa
Tuote: AF7ZWN Malli: BTDR-5Ristiviite: 23YX23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullonannostelija
tarkkuus0.300mL
asteikko1.0mL
tilavuus5.0-60.0 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusasteikkotilavuusHinta
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-1 pullonkannen annostelija AF7ZWJ 23YX19 BTDR-10.015mL0.05mL0.25-2.5 ml€405.89
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-2-pullonannostelija | AF7ZWK 23YX20 BTDR-20.025mL0.1mL0.5-5.0 ml€405.89
UNITED SCIENTIFIC BTDR-3 pullonpäällinen annostelija | AF7ZWL 23YX21 BTDR-30.050mL0.2mL10.0mL€405.89
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-4-pullonannostelija | AF7ZWM 23YX22 BTDR-40.150mL0.5mL2.5-30.0 ml€493.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC BTDR-5 pullon päällä oleva annostelija
€511.90 / yksikkö