Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED BRASS WORKS 285948 Maapalloventtiili 1-1/4 tuuman Fnpt | AD6FBJ 45A299

UNITED BRASS WORKS 285948 Maapalloventtiili 1-1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD6FBJ Malli: 285948Ristiviite: 45A299

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€857.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5 9 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi
Putken koko1.25 "
Varren materiaaliMerivoimien messinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen7"
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
UNITED BRASS WORKS 285947 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt Pronssi | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "€721.98
YHDISTYNYT messinkityöt 285949 Maapalloventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,126.13
YHDISTYNYT messinkityöt 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Bronze | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,488.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285948 Maapalloventtiili 1-1/4 tuuman Fnpt
€857.60 / yksikkö