EATON CHFP120DF Ch kaarivika / maadoituskatkaisin, kanava kaksitoiminen Af/Gf katkaisija, 20 A, Pon | CE6GJF

EATON CHFP120DF kanavakaarivika / maasulkukatkaisija, kanavan kaksitoiminen Af/Gf-katkaisija, 20 A, Pon

Varastossa
Tuote: CE6GJF Malli: CHFP120DF

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHFP120DF -yhdistelmäkaaren / maasulkuvirtakatkaisin, joka on suunniteltu käytettäväksi neutraalien paneelien pistokkeiden kanssa suojaamaan sarja- ja rinnakkaisvalokaarilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että välittömän laukaisutoiminnon
    • Tarjoaa 20 vakiovirtaa, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 10 kAIC
    • Kahvat, joissa on ON / OFF-merkinnät ja katkaisijavirran luokitus
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CHFAFGF115CS Ch Valokaarivika / maadoituskatkaisin, yksinapainen | BJ8JTP CHFAFGF115CS-€690.73
Tarjouspyyntö
EATON CHFAFGF115 Ch kaarivika / maadoituskatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JTR CHFAFGF 115-€109.54
EATON CHFAFGF115PN Ch Valokaarivika / maadoituskatkaisin, pistoke neutraali, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JTY CHFAFGF115PN-€109.54
EATON CHFAFGF120 Ch kaarivika / maadoituskatkaisija, 20 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JTZ CHFAFGF 120--
Tarjouspyyntö
EATON CHFAFGF120PN Ch Valokaarivika / maadoituskatkaisin, pistoke neutraali, 20 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JUB CHFAFGF120PN-€119.97
EATON CHFAFGF120CS Ch kaarivika / maadoituskatkaisin, yksinapainen | BJ8JUC CHFAFGF120CS-€690.73
Tarjouspyyntö
EATON CHFP115DF Ch kaarivika / maasulkukatkaisija, kanava kaksitoiminen Af/Gf katkaisija, Pon, 15 A | CE6GJE CHFP115DF15€69.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHFP120DF kanavakaarivika / maasulkukatkaisija, kanavan kaksitoiminen Af/Gf-katkaisija, 20 A, Pon
€79.51 / yksikkö