YHDISTYNYT messinkityöt 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Bronze | AD6FBL 45A302

UNITED BRASS WORKS 285950 Maapalloventtiili 2 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AD6FBL Malli: 285950Ristiviite: 45A302

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,282.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus7.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi
Putken koko2"
Varren materiaaliMerivoimien messinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen8.75 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.69
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
UNITED BRASS WORKS 285947 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt Pronssi | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "€667.37
UNITED BRASS WORKS 285948 Maapalloventtiili 1-1/4 tuuman Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€792.72
YHDISTYNYT messinkityöt 285949 Maapalloventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€969.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285950 Maapalloventtiili 2 tuuman Fnpt pronssi
€1,282.17 / yksikkö