Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED BRASS WORKS 285947 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt Pronssi | AD6FBH 45A298

UNITED BRASS WORKS 285947 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AD6FBH Malli: 285947Ristiviite: 45A298

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€721.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus4.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi
Putken koko1"
Varren materiaaliMerivoimien messinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.75 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
UNITED BRASS WORKS 285948 Maapalloventtiili 1-1/4 tuuman Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€857.60
YHDISTYNYT messinkityöt 285949 Maapalloventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,126.13
YHDISTYNYT messinkityöt 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Bronze | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,488.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285947 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt pronssi
€721.98 / yksikkö