Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER TR150 -varaterät, 6 tuuman pituus - 25 kpl pakkaus | AE8TGJ 6FEL0

UNGER TR150-vaihtoterät, pituus 6 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8TGJ Malli: TR150Ristiviite: 6FEL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokaavinterä
Terän pituus6"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyliKaksinkertainen
VäriHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyliVäriHinta
UNGER SRB10 -vaihtoterä 1-1 / 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC3CWZ 2RMZ5 SRB101.5 "Kapeneva reunaMusta€61.40
UNGER 15993 Vaihtoterä 8 tuuman pituus musta - pakkaus 10 | AC3CXB 2RMZ7 159938"Kapeneva reunaMusta€57.97
UNGER 14421 -vaihtoterät - 100 kpl pakkaus | AD2TMK 3U447 144214"Yksi reunaHopea€133.02
UNGER TR100 -vaihtoterät 4 tuuman pituus - pakkaus 25 | AE3KVV 5DUV1 TR1004"Kapeneva reunaHarmaa€29.66
UNGER MDSB0 -kaapimen terä 6 tuuman pituus - pakkaus 10 | AE7NDJ 5ZN23 MDSB06"Kapeneva reunaMusta€34.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER TR150-vaihtoterät, pituus 6 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€42.04 / yksikkö